Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Kapaz.Sensor M12,24VDC PNP/NPN(NO/NC) cod.2m Ltg. n.b Einbau

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Kapaz.Sensor M12,24VDC PNP/NPN(NO/NC) cod.2m Ltg. n.b Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCS010L

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795798

Hersteller Artikelnummer

BCS010L

Hersteller Typ

BCS S44KK01-GPCFAG-EP02

Hersteller Artikel Nr.:

BCS010L

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Diese kapazitiven Sensoren zur Füllstandserfassung erkennen mit ihrer aktiven Fläche medienberührend das abzutastende Produkt, Schüttgut oder Flüssigkeiten. Durch ihr kugelförmiges elektrisches Feld werden Anhaftungen an der aktiven Fläche des Sensors wirkungsvoll kompensiert. Abmessung=Ø 12 x 62.5 mm, Baureihe=S44, Gewinde (A)=M12x1, Einbau=nicht bündig, Anschluss=Kabel, 2.00 m, PUR, Schaltausgang=PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar, Schaltfrequenz=5 Hz, Sensitivität=medienabhängig justierbar, Funktion=Smart Level 15, Zusätzliche Eigenschaften=elektrisch leitfähige Medien, Schaum- und Anhaftungskompensation, Gehäusematerial=PEEK, Aktive Fläche, Material=PEEK, Umgebungstemperatur=-5...105 °C, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CE, WEEE, Schutzart=IP67