BALLUFF - Klemmhalter für Sensoren M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAM00E0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 34 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568983
Hersteller Artikelnummer
BAM00E0
Hersteller Typ
BES 12,0-KH-2S
Hersteller Artikel Nr.:
BAM00E0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Unsere Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter bieten sicheren Schutz, eine präzise Positionierung und Befestigung in einem. Sie zeichnen sich durch die einfache Installation und robuste Konstruktion aus. Zur Auswahl stehen Ihnen verschiedene Größen von M5 bis M30 und unterschiedliche Ausführungen wie Stahl und Edelstahl. Verwendung = für Sensoren Ø12 mm, für Sensoren M12, ab Befestigungslänge 36 mm, Material = Messing vernickelt, Abmessung = Ø 22 x 34 mm, Befestigung = Schrauben, Klemmen


