Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Klemmhalter für Sensoren M12 46mm

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Klemmhalter für Sensoren M12  46mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAM00CY

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Länge - 44.5 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83024900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568984

Hersteller Artikelnummer

BAM00CY

Hersteller Typ

BES 12,0-KH-2L

Hersteller Artikel Nr.:

BAM00CY

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Länge:

44.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024900

Unsere Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter bieten sicheren Schutz, eine präzise Positionierung und Befestigung in einem. Sie zeichnen sich durch die einfache Installation und robuste Konstruktion aus. Zur Auswahl stehen Ihnen verschiedene Größen von M5 bis M30 und unterschiedliche Ausführungen wie Stahl und Edelstahl. Verwendung = für Sensoren Ø12 mm, für Sensoren M12, ab Befestigungslänge 46 mm, Material = Messing vernickelt, Abmessung = Ø 22 x 44.5 mm, Befestigung = Schrauben, Klemmen