Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Klemmhalter für Sensoren M18 36mm

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Klemmhalter für Sensoren M18 36mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAM00FT

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Länge - 36 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83024900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568985

Hersteller Artikelnummer

BAM00FT

Hersteller Typ

BES 18,0-KH-2S

Hersteller Artikel Nr.:

BAM00FT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Länge:

36 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024900

Unsere Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter bieten sicheren Schutz, eine präzise Positionierung und Befestigung in einem. Sie zeichnen sich durch die einfache Installation und robuste Konstruktion aus. Zur Auswahl stehen Ihnen verschiedene Größen von M5 bis M30 und unterschiedliche Ausführungen wie Stahl und Edelstahl. Verwendung = für Sensoren Ø18 mm, für Sensoren M18, ab Befestigungslänge 36 mm, Material = Messing vernickelt, Abmessung = Ø 30 x 36 mm, Befestigung = Schrauben, Klemmen