BALLUFF - Klemmhalter für Sensoren M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAM0099
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 24 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568980
Hersteller Artikelnummer
BAM0099
Hersteller Typ
BES 05,0-KH-2S
Hersteller Artikel Nr.:
BAM0099
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Unsere Klemmhalter mit Festanschlag bieten sicheren Schutz, Positionierung und Befestigung in Einem. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation sowie eine robuste Konstruktion aus. Ein Sensortausch ist schnell und einfach umsetzbar – ohne Nachjustieren.Sie können zwischen verschieden Größen und Ausführungen wie Messing, Edelstahl, auch mit PTFE-Beschichtung wählen. Verwendung=für Sensoren Ø5 mm, für Sensoren M05, ab Befestigungslänge 30 mm, Material=Edelstahl (1.4104), Abmessung=Ø 13 x 24 mm, Befestigung=Schrauben, Klemmen


