Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Klemmhalter für Sensoren M8 32mm

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Klemmhalter für Sensoren M8 32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAM00AE

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Länge - 48.5 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83024900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568982

Hersteller Artikelnummer

BAM00AE

Hersteller Typ

BES 08,0-KH-2L

Hersteller Artikel Nr.:

BAM00AE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Länge:

48.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024900

Unsere Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter bieten sicheren Schutz, eine präzise Positionierung und Befestigung in einem. Sie zeichnen sich durch die einfache Installation und robuste Konstruktion aus. Zur Auswahl stehen Ihnen verschiedene Größen von M5 bis M30 und unterschiedliche Ausführungen wie Stahl und Edelstahl. Verwendung = für Sensoren Ø8 mm, für Sensoren M08, ab Befestigungslänge 50 mm, Material = Messing vernickelt, Abmessung = Ø 17 x 48.5 mm, Befestigung = Schrauben, Klemmen