BALLUFF - Kubische Reflexionslichtschranken, unterschiedlichen Lichtarten - 13 m Reichweite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS02CZ
Einstellverfahren - Teach-In
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121312043
Hersteller Artikelnummer
BOS02CZ
Hersteller Typ
BOS 6K-UI-PR10-S75
Hersteller Artikel Nr.:
BOS02CZ
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
21.6 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
632 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


