BALLUFF - Lichttaster BOS 18M-NA-ID20-S4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS01EZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120337865
Hersteller Artikelnummer
BOS01EZ
Hersteller Typ
BOS 18M-NA-ID20-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BOS01EZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Schaltfrequenz:
800 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.058 kg


