BALLUFF - Lichttaster, Sn:0-3,5m, LED Rotlicht, M12/5p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS01JA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568909
Hersteller Artikelnummer
BOS01JA
Hersteller Typ
BOS 50K-PU-RD11-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BOS01JA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
28.5 mm
Höhe des Sensors:
80.5 mm
Länge des Sensors:
62 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Schaltfrequenz:
200 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019


