BALLUFF - LT m.HGA,Quader Rotlicht PNP NO/NC,Rw 3-800 mm,M12 Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS0178
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795852
Hersteller Artikelnummer
BOS0178
Hersteller Typ
BOS 23K-PU-RH10-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BOS0178
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
23 mm
Höhe des Sensors:
51 mm
Länge des Sensors:
52.4 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
600 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


