BALLUFF - Lumineszenzsensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BLT0009
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121187752
Hersteller Artikelnummer
BLT0009
Hersteller Typ
BLT 21M-001-P-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BLT0009
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
42.5 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.085 kg


