Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - M12 Buchse ger 12pol 10m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - M12 Buchse ger 12pol 10m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC06UM

  • Polzahl - 12

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 10 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120569105

Hersteller Artikelnummer

BCC06UM

Hersteller Typ

BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-100

Hersteller Artikel Nr.:

BCC06UM

Polzahl:

12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Wählen Sie den richtigen Anschluss für eine zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in Ihrer Applikation. Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder stehen zur Verfügung. Anschluss=M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert, Kabel=PUR schwarz, 10.00 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter=12, Kabeltemperatur, feste Verlegung=-50...80 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung=-25...80 °C, Betriebsspannung Ub=30 VDC / 30 VAC, Nennstrom (40 °C)=1.5 A, Schutzart=IP67, IP68, IP69K, Zulassung/Konformität=CE, cULus, EAC, WEEE