Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - M12 Buchse ger 19pol 2m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - M12 Buchse ger 19pol 2m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC06KY

  • Polzahl - 19

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120569106

Hersteller Artikelnummer

BCC06KY

Hersteller Typ

BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-020

Hersteller Artikel Nr.:

BCC06KY

Polzahl:

19

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Wählen Sie den richtigen Anschluss für eine zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in Ihrer Applikation. Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder stehen zur Verfügung. Anschluss=M23x1-Buchse, gerade, 19-polig, Kabel=PUR schwarz, 2.00 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter=19, Kabeltemperatur, feste Verlegung=-50...80 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung=-25...80 °C, Betriebsspannung Ub=125 VDC / 125 VAC, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, EAC, WEEE