BALLUFF - M12 Lichttaster Rotlicht Rw.0-250mm,PNP Schl.,St.M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS01TP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795854
Hersteller Artikelnummer
BOS01TP
Hersteller Typ
BOS 12M-PS-RD10-S4
Hersteller Artikel Nr.:
BOS01TP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser Sensor:
12 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


