Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - M5 Buchse ger. 4pol 5m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - M5 Buchse ger. 4pol 5m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC0FLM

  • Polzahl - 4

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120615277

Hersteller Artikelnummer

BCC0FLM

Hersteller Typ

BCC M214-0000-10-003-PX0414-050

Hersteller Artikel Nr.:

BCC0FLM

Polzahl:

4

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Wählen Sie den richtigen Anschluss für eine zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in Ihrer Applikation. Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder stehen zur Verfügung. Anschluss=M5x0.5-Buchse, gerade, 4-polig, Kabel=PUR schwarz, 5.00 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter=4, Kabeltemperatur, feste Verlegung=-25...80 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung=-5...80 °C, Betriebsspannung Ub=60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C)=1.0 A, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, EAC, WEEE