BALLUFF - M6 LT Infrarot Rw 0-60mm f.Schaltverstärker M8 St.1m PUR Ltg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOH003M
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795850
Hersteller Artikelnummer
BOH003M
Hersteller Typ
BOH DI-M06-002-01-S49F
Hersteller Artikel Nr.:
BOH003M
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Durchmesser Sensor:
6 mm
Länge des Sensors:
12 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
870 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990


