Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - M8 Bu ger-M8 Stk ger 3pol 0,6m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - M8 Bu ger-M8 Stk ger 3pol 0,6m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC02R6

  • Polzahl - 3

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 0.6 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120569016

Hersteller Artikelnummer

BCC02R6

Hersteller Typ

BCC M313-M313-30-300-PX0334-006

Hersteller Artikel Nr.:

BCC02R6

Polzahl:

3

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

0.6 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Schutzart (IP):

IP69K

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. In unserer riesigen Auswahl finden Sie garantiert den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie.Sie können aus verschiedenen Kabelarten und verschiedensten Steckverbindern wählen. Anschluss 1 = M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert, Anschluss 2 = M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert, Kabel = PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter = 3, Kabeltemperatur, feste Verlegung = -50...90 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -25...90 °C, Betriebsspannung Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, IP69K/IP67, IP69K, Zulassung/Konformität = CE, cULus, WEEE