Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - M8 BU ger-M8 Stk. ger 4pol 5m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - M8 BU ger-M8 Stk. ger 4pol 5m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC02TN

  • Polzahl - 4

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120569041

Hersteller Artikelnummer

BCC02TN

Hersteller Typ

BCC M314-M314-30-304-PX0434-050

Hersteller Artikel Nr.:

BCC02TN

Polzahl:

4

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Schutzart (IP):

IP69K

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. Wählen Sie den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie. Verschiedene Kabelarten und verschiedenste Steckverbinder stehen Ihnen zur Verfügung. Anschluss 1=M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert, Anschluss 2=M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert, Kabel=PUR schwarz, 5.00 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter=4, Kabeltemperatur, feste Verlegung=-50...90 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung=-25...90 °C, Betriebsspannung Ub=60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C)=4.0 A, Schutzart=IP67, IP69K/IP67, IP69K, Zulassung/Konformität=CE, cULus, EAC, WEEE