Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - M8 Buchse ger. 3pol 5m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - M8 Buchse ger. 3pol 5m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC02M9

  • Polzahl - 3

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120569001

Hersteller Artikelnummer

BCC02M9

Hersteller Typ

BCC M313-0000-10-001-PX0334-050

Hersteller Artikel Nr.:

BCC02M9

Polzahl:

3

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Schutzart (IP):

IP69K

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

In unserem umfassenden Programm von Anschlussleitungen für jede Industrie finden Sie garantiert den richtigen Anschluss für Ihre Applikation. Damit werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig übertragen.Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder vergrößern darüber hinaus Ihre Flexibilität bei der Wahl der passenden Anschlussleitung. Anschluss = M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert, Kabel = PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter = 3, Leiterquerschnitt = 0.34 mm², Kabeltemperatur, feste Verlegung = -50...90 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -25...90 °C, Betriebsspannung Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, IP69K, Zulassung/Konformität = CE, cULus, WEEE