Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - M8 Buchse ger. 4pol 2m PUR LED gb

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - M8 Buchse ger. 4pol 2m PUR LED gb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC02N2

  • Polzahl - 4

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120569009

Hersteller Artikelnummer

BCC02N2

Hersteller Typ

BCC M314-0000-10-003-PX0434-020

Hersteller Artikel Nr.:

BCC02N2

Polzahl:

4

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Schutzart (IP):

IP69K

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Wählen Sie den richtigen Anschluss für eine zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in Ihrer Applikation. Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder stehen zur Verfügung. Anschluss=M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert, Kabel=PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter=4, Kabeltemperatur, feste Verlegung=-50...90 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung=-25...90 °C, Betriebsspannung Ub=60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C)=4.0 A, Schutzart=IP67, IP69K, Zulassung/Konformität=CE, cULus, EAC, WEEE