BALLUFF - M8 EW LS Empf.zu Send.BOS01U8, Laser Rw.0-3m,PNP Schl.St.M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOS01U3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795855
Hersteller Artikelnummer
BOS01U3
Hersteller Typ
BOS 08E-PS-LE20-S49
Hersteller Artikel Nr.:
BOS01U3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser Sensor:
8 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019


