BALLUFF - Mag. Sensor größere Akt. NO M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMF0059
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Breite des Sensors - 33.5 mm
Höhe des Sensors - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120615278
Hersteller Artikelnummer
BMF0059
Hersteller Typ
BMF 305K-PS-C-2-S4-00,5
Hersteller Artikel Nr.:
BMF0059
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
33.5 mm
Höhe des Sensors:
5 mm
Länge des Sensors:
10.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019


