BALLUFF - Mag. Sensor größere Akt. NO M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMF0063
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Breite des Sensors - 33.5 mm
Höhe des Sensors - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120615292
Hersteller Artikelnummer
BMF0063
Hersteller Typ
BMF 305K-R-PS-F-3-S49-00,2
Hersteller Artikel Nr.:
BMF0063
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Breite des Sensors:
33.5 mm
Höhe des Sensors:
5 mm
Länge des Sensors:
10.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85365019


