Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Mag. Sensor M12 C Nut NO 0,3m PUR

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Mag. Sensor M12 C Nut NO 0,3m PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMF0005

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Breite des Sensors - 16.8 mm

  • Höhe des Sensors - 2.9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568756

Hersteller Artikelnummer

BMF0005

Hersteller Typ

BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3

Hersteller Artikel Nr.:

BMF0005

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

16.8 mm

Höhe des Sensors:

2.9 mm

Länge des Sensors:

4.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere Zylinderschalter mit flexiblem Befestigungssystem eignen sich für sämtliche Nutformen, wie etwa die T-, C-, Rund- oder Trapeznut. Lassen sie sich doch mit speziellen Haltewinkeln herstellerübergreifend an nahezu allen Zylindertypen adaptieren. Dadurch steht Ihnen bei der Positionserkennung an Greifern, Pneumatikzylindern, Rundzylindern (bis 80 mm) und Zugstangenzylindern (bis 17 mm) immer ein zuverlässiges Werkzeug zur Verfügung.Darüber hinaus wird der Schaltpunkt der Zylindersensoren nur einmal justiert und bleibt beim Sensortausch erhalten. Auf diese Art erhöhen Sie die Funktionssicherheit Ihrer Anlage. Und der Sensortausch wird auch an schwer zugänglichen Stellen sicherer und leichter. Willkommener Nebeneffekt: Durch unsere universell einsetzbaren Sensortypen sparen Sie Lagerplatz und können Ihre Kosten senken. Abmessung = 16.8 x 2.9 x 4.5 mm, Anschluss = M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Kabel = PUR, 0.3 m, Anwendung = Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder., Befestigung = C-Nut, Sommer, Festo Nut 10, Gehäusematerial = PA 12, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 7000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE