BALLUFF - Mag. Sensor M8 C Nut NO 0,3 PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMF0002
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Breite des Sensors - 16.8 mm
Höhe des Sensors - 2.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568753
Hersteller Artikelnummer
BMF0002
Hersteller Typ
BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
Hersteller Artikel Nr.:
BMF0002
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
16.8 mm
Höhe des Sensors:
2.9 mm
Länge des Sensors:
4.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019


