Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Magn.fest Ind.Sensor M18 PNP Schl.Sn=5mm bün.Einb.M12 St.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Magn.fest Ind.Sensor M18 PNP Schl.Sn=5mm bün.Einb.M12 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES02JA

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795825

Hersteller Artikelnummer

BES02JA

Hersteller Typ

BES 516-326-S4-W

Hersteller Artikel Nr.:

BES02JA

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

65 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

200 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Für den Einsatz im Bereich starker elektromagnetischer Felder, wie z. B. in Schweißanlagen und Induktionshärteanlagen, sind unsere magnetfeldfesten induktiven Sensoren BES ideal. Sie zeigen sich unempfindlich gegenüber Magnetfeldern, die bei elektrischen Schweißströmen bis 25 kA entstehen. Mit ihrer zusätzlichen keramischen Beschichtung überzeugen sie durch Beständigkeit gegen Metallspritzer, Schlacken sowie Verbrennungsrückstände. Und leisten in jedem Einsatzbereich höchste Präzisionsarbeit. Ihre extreme Robustheit reduziert Instandhaltungskosten und steigert so die Anlagenverfügbarkeit. Abmessung = Ø 18 x 65 mm, Bauform = M18x1, Einbau = bündig, Reichweite = 5 mm, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 200 Hz, Gehäusematerial = Messing, beschichtet, PTFE, Aktive Fläche, Material = PTFE, Anschluss = Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...70 °C, Magnetfeldfest = magnetfeldfest (AC/DC), Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = cULus, CE, UKCA, WEEE