Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Magnetfeld-Positionsmesssysteme

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Magnetfeld-Positionsmesssysteme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMP000R

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite des Sensors - 17.5 mm

  • Höhe des Sensors - 9.6 mm

  • Länge des Sensors - 170 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121187751

Hersteller Artikelnummer

BMP000R

Hersteller Typ

BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P00,5-S4

Hersteller Artikel Nr.:

BMP000R

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite des Sensors:

17.5 mm

Höhe des Sensors:

9.6 mm

Länge des Sensors:

170 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.174 kg

Die smarte Fabrik mit ihren komplexen Fertigungslinien erfordert große Flexibilität. Bei sich stetig ändernden Vorgaben ist sie nur schwer mit der nötigen Prozess- und Produktqualität zu vereinbaren.Den Arbeitsprozess jederzeit im Blick zu haben wird entscheidend. Hier kommt der Sensorik in der Pneumatik, also z.B. in diversen Pneumatikantrieben, kompakten und präzisen Greifern, Stanz- und Schraubvorrichtungen sowie Werkzeugwechslern eine entscheidende Rolle zu. Denn Sensorik gewährleistet die erforderliche Schnelligkeit, Präzision und Flexibilität.Magnetfeld-Positionsmesssysteme BMP ermöglichen Ihnen die zuverlässige und verschleißfreie Überwachung laufender Arbeitsvorgänge. Diese unterstützen Sie, die verschiedenen Prozesse im Griff zu behalten, die simultane Bearbeitung von Objekten sicherzustellen und dabei energieeffizient zu bleiben. Durch den Einsatz sorgen Sie für hohe Prozesssicherheit und Automatisierungsqualität. Dies gelingt zuverlässig, ob Sie, wie in der Automobilindustrie, die Montage kontrollieren oder, wie in der Verpackungsindustrie, veränderte Formate und Prozessparameter schnell anpassen wollen und dabei mehrere pneumatische Bewegungen synchron ablaufen sollen. Messbereich = 160 mm, Abmessung = 17.5 x 9.6 x 170 mm, Analogausgang = Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA, Schnittstelle = IO-Link 1.1, Auflösung = <= 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog), Wiederholgenauigkeit = 100 µm, Linearitätsabweichung typ. = ±250 µm, Betriebsspannung Ub = 15...30 VDC, Anschluss = Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.5 m, PUR, Gehäusematerial = PA 12 Aluminium, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE