Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Magnetfeld Sensor f. Pneum.zyl. T-Nut, 30cm Kab. M8/3p.St.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Magnetfeld Sensor f. Pneum.zyl. T-Nut, 30cm Kab. M8/3p.St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMF00C4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Breite des Sensors - 23.5 mm

  • Höhe des Sensors - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568766

Hersteller Artikelnummer

BMF00C4

Hersteller Typ

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3

Hersteller Artikel Nr.:

BMF00C4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

23.5 mm

Höhe des Sensors:

5 mm

Länge des Sensors:

5.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere Zylinderschalter mit flexiblem Befestigungssystem eignen sich für sämtliche Nutformen, wie etwa die T-, C-, Rund- oder Trapeznut. Lassen sie sich doch mit speziellen Haltewinkeln herstellerübergreifend an nahezu allen Zylindertypen adaptieren. Dadurch steht Ihnen bei der Positionserkennung an Greifern, Pneumatikzylindern, Rundzylindern (bis 80 mm) und Zugstangenzylindern (bis 17 mm) immer ein zuverlässiges Werkzeug zur Verfügung.Darüber hinaus wird der Schaltpunkt der Zylindersensoren nur einmal justiert und bleibt beim Sensortausch erhalten. Auf diese Art erhöhen Sie die Funktionssicherheit Ihrer Anlage. Und der Sensortausch wird auch an schwer zugänglichen Stellen sicherer und leichter. Willkommener Nebeneffekt: Durch unsere universell einsetzbaren Sensortypen sparen Sie Lagerplatz und können Ihre Kosten senken. Nutform = T-Nut, Abmessung = 23.5 x 5 x 5.5 mm, Funktionsprinzip = Magnetfeld-Sensor, Anschluss = M8x1-Stecker, 3-polig, Kabel = PUR, 0.3 m, Anwendung = Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht., Befestigung = von oben einsetzbar in T-Nut, Gehäusematerial = PA 12, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 3000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = cULus, CE, UKCA, WEEE