BALLUFF - Mech. Einzelpos. Schalter 1fach Dach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BNS005F
Höhe des Sensors - 22 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120615295
Hersteller Artikelnummer
BNS005F
Hersteller Typ
BNS 819-100-D-11
Hersteller Artikel Nr.:
BNS005F
Höhe des Sensors:
22 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
42 mm
Länge des Sensors:
47 mm
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080


