Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Mech. Einzelpos. Schalter 5A Kugel

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Mech. Einzelpos. Schalter 5A Kugel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BNS0063

  • Höhe des Sensors - 22 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120615269

Hersteller Artikelnummer

BNS0063

Hersteller Typ

BNS 819-100-K-11

Hersteller Artikel Nr.:

BNS0063

Höhe des Sensors:

22 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

42 mm

Länge des Sensors:

47 mm

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Bei mechanischen Einzelpositionsschaltern ohne Zwangstrennung führt ein teleskopierender Stößel den Schaltvorgang aus. Mit seiner Hilfe wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet. Entscheidend im Einzelfall ist die optimale Wahl der Stößelform in Kombination mit unseren Nocken. Diese garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer Ihrer Applikation. Abmessung = 42 x 22 x 47 mm, Gehäusematerial = Aluminium, eloxiert, Anzahl der Schaltstellen = 1x Kugel, Ausführung = Sprungkontakt, Wirkprinzip = 1. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom = 1. Schaltstelle: 5 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue = 1. Schaltstelle: 250 V AC, Einbau = beliebig, Anfahrrichtung = beliebig, Anfahrgeschwindigkeit = 1. Schaltstelle: 9 m/min, Anschlussart = 1. Schaltstelle: Schraubanschluss, Umgebungstemperatur = -5...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, CCC, WEEE