Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Mech. Einzelpos. Schalter 6A

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Mech. Einzelpos. Schalter 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSE0005

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85365007

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120615232

Hersteller Artikelnummer

BSE0005

Hersteller Typ

BSE 30.0-RK

Hersteller Artikel Nr.:

BSE0005

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365007

Mechanische Positionsschalter sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet.Die für den Einsatzfall optimale Wahl der Stößelform in Kombination mit unseren Nocken garantiert eine lange Lebensdauer. Gehäusematerial, =, Thermoplast,, GF, |, Dauerstrom, =, 1., Schaltstelle:, 6.0, A, |, Anschlussart, =, 1., Schaltstelle:, Schraubanschluss, |, Umgebungstemperatur, =, -5...85, °C, |, Zulassung/Konformität, =, CE, CSA, WEEE