Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Mech. Einzelpos. Schalter 6A Wölbung

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Mech. Einzelpos. Schalter 6A Wölbung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BNS0080

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120615270

Hersteller Artikelnummer

BNS0080

Hersteller Typ

BNS 518-160-W-11

Hersteller Artikel Nr.:

BNS0080

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Mechanische Positionsschalter sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet.Die für den Einsatzfall optimale Wahl der Stößelform in Kombination mit unseren Nocken garantiert eine lange Lebensdauer. Gehäusematerial=Aluminium, Anzahl der Schaltstellen=1x Wölbung, Ausführung=Sprungkontakt, Wirkprinzip=1. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom=1. Schaltstelle: 6 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue=1. Schaltstelle: 250 V AC, Einbau=waagerecht, Anfahrrichtung=beliebig, Anfahrgeschwindigkeit=1. Schaltstelle: 10 m/min, Anschlussart=1. Schaltstelle: Schraubanschluss, Umgebungstemperatur=-5...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, WEEE