Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Mech.Positionsschalter 8xRolle Stössel Schaltst.abstand 12mm

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Mech.Positionsschalter 8xRolle Stössel Schaltst.abstand 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BNS01MA

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Beschichtung Gehäuse - anodisiert/eloxiert

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795847

Hersteller Artikelnummer

BNS01MA

Hersteller Typ

BNS 819-D08-R12-62-10

Hersteller Artikel Nr.:

BNS01MA

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet.Die für den Einsatzfall optimale Wahl der Stößelform in Kombination mit unseren Nocken garantiert eine lange Lebensdauer. Abmessung=120 x 130 x 64 mm, Gehäusematerial=Aluminium, Anzahl der Schaltstellen=8x Rolle, Ausführung=Sprungkontakt, Wirkprinzip=1-8. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom=1-8. Schaltstelle: 6 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue=1-8. Schaltstelle: 250 V AC, Einbau=senkrecht, Anfahrrichtung=längs, parallel zur Anschraubfläche, Anfahrgeschwindigkeit=1-8. Schaltstelle: 60 m/min, Schaltstellenabstand=12 mm, Anschlussart=1-8. Schaltstelle: Schraubanschluss, Umgebungstemperatur=-5...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, CSA, WEEE