Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Micropulse Wegaufnehmer

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Micropulse Wegaufnehmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BTL06YT

  • Funktionsprinzip - magnetostriktiv

  • Zolltarifnummer - 90318020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120818513

Hersteller Artikelnummer

BTL06YT

Hersteller Typ

BTL7-E100-M0200-B-S32

Hersteller Artikel Nr.:

BTL06YT

Funktionsprinzip:

magnetostriktiv

Zolltarifnummer:

90318020

Positionsmesssysteme in Stabbauform finden ihre wichtigste Anwendung in hydraulischen Antrieben. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in Hydraulikzylindern zur Positionsrückmeldung, für Form- und Walzanlagen oder für die Lift- und Hebetechnik. Die Sensoren sind im Druckbereich des Hydraulikzylinders verbaut und verfügen über die gleiche Druckfestigkeit wie der Zylinder selbst. Form=Baureihe Stab, Befestigung=Gewindeflansch M18x1.5, Gehäusematerial=Aluminium, Positionsgeber, Anzahl max.=1, Anschluss=Steckverbinder, M16x0.75, 8-polig, Analogausgang=Analog, Strom 4…20 mA, Messbereich=200 mm, Messfrequenz max.=4000 Hz, Linearitätsabweichung max.=±50 µm, Wiederholgenauigkeit=± 5 µm, Betriebsspannung Ub=20...28 VDC, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusGLEACWEEE