BALLUFF - Naeherungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES01C7
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120268916
Hersteller Artikelnummer
BES01C7
Hersteller Typ
BES 516-325-G-S4-C
Hersteller Artikel Nr.:
BES01C7
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
70 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.032 kg


