BALLUFF - Neigungssensor 2 Achs. -90..90°,2x Out 4-20 mA,St.M12 8polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BSI0009
Funktionsprinzip - sonstige
Länge - 78 mm
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795857
Hersteller Artikelnummer
BSI0009
Hersteller Typ
BSI R65K0-XB-MYS090-S115
Hersteller Artikel Nr.:
BSI0009
Funktionsprinzip:
sonstige
Länge:
78 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
90318020
MEMS-basierte Neigungssensoren sind bestens geeignet zur Lagekontrolle von Maschinenkomponenten in zwei Achsen. Messprinzip=MEMS-basiertes Messsystem, Messachsen=2, Messbereich=-90...90°, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Schnittstelle=2x Analog, Strom 4…20 mA, Auflösung=<= 0.01 °, Genauigkeit=±0.2°, Anschluss=Steckverbinder, M12x1, Gehäusematerial=Kunststoff, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, cULus, WEEE, Zusatztext=Zentrieren im Bereich von ±5° abweichend zur Horizontalen möglich


