Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Neigungssensor -45…+45°, 2x Analogausg. 4-20mA, M12/5p.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Neigungssensor -45…+45°, 2x Analogausg. 4-20mA, M12/5p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSI0011

  • Funktionsprinzip - sonstige

  • Länge - 40 mm

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 90318020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120904872

Hersteller Artikelnummer

BSI0011

Hersteller Typ

BSI Q41K0-XB-MYS045-S92

Hersteller Artikel Nr.:

BSI0011

Funktionsprinzip:

sonstige

Länge:

40 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

90318020

MEMS-basierte Neigungssensoren sind bestens geeignet zur Lagekontrolle von Maschinenkomponenten in zwei Achsen. Messprinzip=MEMS-basiertes Messsystem, Messachsen=2, Messbereich=-45...45°, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Schnittstelle=2x Analog, Strom 4…20 mA, Auflösung=<= 0.09 °, Genauigkeit=±0.8°, Anschluss=Steckverbinder, M12x1, Gehäusematerial=Kunststoff, Umgebungstemperatur=-25...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, cULus, WEEE, Zusatztext=Zentrieren im Bereich von ±5° abweichend zur Horizontalen möglich