Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Neigungssensor -90…+90°, Analogausg. 4-20mA, M12/5p.

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Neigungssensor -90…+90°, Analogausg. 4-20mA, M12/5p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSI000R

  • Funktionsprinzip - sonstige

  • Länge - 40 mm

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 90318020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120904866

Hersteller Artikelnummer

BSI000R

Hersteller Typ

BSI Q41K0-XB-MXS090-S92

Hersteller Artikel Nr.:

BSI000R

Funktionsprinzip:

sonstige

Länge:

40 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

90318020

Neigungssensoren erfassen kontinuierlich rotative Bewegungen in einer Achse. Messprinzip=MEMS-basiertes Messsystem, Messachsen=1, Messbereich=-90...90°, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Schnittstelle=Analog, Strom 4…20 mA, Auflösung=<= 0.09 °, Genauigkeit=±0.8°, Anschluss=Steckverbinder, M12x1, Gehäusematerial=Kunststoff, Umgebungstemperatur=-25...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE, cULus, WEEE, Zusatztext=Zentrieren über 360° in vertikaler Position möglich