Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Netzgerät 1-phasig Ue:100…240VAC / Ua: 24VDC 10A -240W,

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Netzgerät 1-phasig Ue:100…240VAC / Ua: 24VDC 10A -240W,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAE0113

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795784

Hersteller Artikelnummer

BAE0113

Hersteller Typ

BAE PS-XA-1W-24-100-018

Hersteller Artikel Nr.:

BAE0113

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

60 mm

Höhe:

123.6 mm

Tiefe:

117.6 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Steigern Sie das Leistungsniveau Ihrer Applikationen. Unsere kurzschlussfesten Netzgeräte für den Schaltschrank fungieren als Leistungsträger der Automatisierung. Mit einer Spannung von 24 V und inklusive Diagnoseausgängen zur Einbindung in die Maschinendiagnose verfügen sie über weltweite Zulassungen. Abmessung = 60 x 123.6 x 117.6 mm, Ausführung = DIN-Rail, Befestigung = Hutschienenmontage, Gehäusematerial = Metall, Anschluss = Klemme, 0.25...4 mm², Eingangsspannung = 100…240 V AC, Einphasig, Ausgangsnennspannung DC = 24 V, Ausgangsnennstrom = 10 A, Schutzart = IP20, Zulassung/Konformität = CE, cURus, cULus, WEEE, Umgebungstemperatur = -20...70 °C