BALLUFF - Opt. Distanzsensor, Laser rotl. 100-5000mm, 4..20mA, M12/5p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOD001P
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120904864
Hersteller Artikelnummer
BOD001P
Hersteller Typ
BOD 23K-LB01-S92
Hersteller Artikel Nr.:
BOD001P
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
51 mm
Höhe des Sensors:
23 mm
Länge des Sensors:
52.4 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
250 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


