BALLUFF - Opt. Distanzsensor, Laser rotl. 200-10000mm 4..20mA, M12/5p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOD001W
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120904897
Hersteller Artikelnummer
BOD001W
Hersteller Typ
BOD 37M-LB01-S92
Hersteller Artikel Nr.:
BOD001W
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
Länge des Sensors:
72.3 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
15 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019


