BALLUFF - Opt. Distanzsensor, Laser rotl. 80-300mm, 4..20mA, M12/8p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOD0006
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120904861
Hersteller Artikelnummer
BOD0006
Hersteller Typ
BOD 26K-LB05-S115-C
Hersteller Artikel Nr.:
BOD0006
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


