BALLUFF - Opt. Distanzsensor, LED rotl. 20-80mm, 1..10V, M8/4p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BOD002R
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121236504
Hersteller Artikelnummer
BOD002R
Hersteller Typ
BOD 6K-RAI02-S75
Hersteller Artikel Nr.:
BOD002R
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
21.6 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


