Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor 23K Empf NO/NC 0-30m M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor 23K Empf NO/NC 0-30m M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS01FU

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Einstellverfahren - Teach-In

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568907

Hersteller Artikelnummer

BOS01FU

Hersteller Typ

BOS 23K-PA-LE10-S4

Hersteller Artikel Nr.:

BOS01FU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

sonstige

Einstellverfahren:

Teach-In

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

23 mm

Höhe des Sensors:

51 mm

Länge des Sensors:

52.4 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

3500 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Mit ihrer hervorragenden Wiederholgenauigkeit sind unsere Einweglichtschranken ideal für Positionieraufgaben. Sie erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Dabei befinden sich Sender und Empfänger in separaten Gehäusen. Hohe Reichweiten stellen kein Problem für die Lichtschranken dar. Sie verfügen über eine große Funktionsreserve und sind sehr verschmutzungsresistent. Baureihe=23K, Abmessung=23 x 51 x 52.4 mm, Schnittstelle=PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC), Eingangsfunktion=gleiche Funktion wie Taste, Tastensperre ein/aus, Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke (Empfänger), Lichtart=Laser Rotlicht, Reichweite=0...30 m, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=PC ABS, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=Ecolab, CE, cULus, WEEE