Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor 23K NO/NC 5-800mm M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor 23K NO/NC 5-800mm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS01FT

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568899

Hersteller Artikelnummer

BOS01FT

Hersteller Typ

BOS 23K-PA-LH20-S4

Hersteller Artikel Nr.:

BOS01FT

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

23 mm

Höhe des Sensors:

51 mm

Länge des Sensors:

52.4 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

655 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Lichttaster mit Hintergrundausblendung gewährleisten eine zuverlässige Erkennung unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material.Ihre Tastweise ist auch bei verschiedenen Remissionsgraden nahezu konstant. Baureihe=23K, Abmessung=23 x 51 x 52.4 mm, Schnittstelle=PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Lichttaster, Triangulation, Optische Besonderheit=Hintergrundausblendung, Strahlcharakteristik=kollimiert, Lichtart=Laser Rotlicht, Lichtfleckgröße=2.5 x 3.5 mm bei 800 mm, Reichweite=5...800 mm, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=PC ABS, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=12...30 VDC, Zulassung/Konformität=CE, Ecolab, cULus, EAC, WEEE