Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor 23K Sender 0-30M M12

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor 23K Sender 0-30M M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS016K

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Einstellverfahren - Teach-In

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568906

Hersteller Artikelnummer

BOS016K

Hersteller Typ

BOS 23K-XT-LS11-S4

Hersteller Artikel Nr.:

BOS016K

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Einstellverfahren:

Teach-In

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

23 mm

Höhe des Sensors:

51 mm

Länge des Sensors:

52.4 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

655 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Mit ihrer hervorragenden Wiederholgenauigkeit sind unsere Einweglichtschranken ideal für Positionieraufgaben. Sie erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Dabei befinden sich Sender und Empfänger in separaten Gehäusen. Hohe Reichweiten stellen kein Problem für die Lichtschranken dar. Sie verfügen über eine große Funktionsreserve und sind sehr verschmutzungsresistent. Baureihe=23K, Abmessung=23 x 51 x 52.4 mm, Eingangsfunktion=Test (Emitter Aus), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke (Sender), Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=Laser Rotlicht, Lichtfleckgröße=30 x 30 mm bei 25 m, Reichweite=0...30 m, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=PC ABS, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CE, cULus, Ecolab, WEEE