Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor 5K NO/NC 0-10m 2m PVC

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor 5K NO/NC 0-10m 2m PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS01JT

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568876

Hersteller Artikelnummer

BOS01JT

Hersteller Typ

BOS 5K-PU-LR10-02

Hersteller Artikel Nr.:

BOS01JT

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

10.8 mm

Höhe des Sensors:

32.7 mm

Länge des Sensors:

19.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere Reflexionslichtschranke ist durch großzügige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerät plus Reflektor. Große Reflektoren gewährleisten hohe Reichweiten. Die Lichtschranken erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Durch einen Polfilter sind sie auch für die Detektion glänzender Objekte geeignet. Baureihe=5K, Abmessung=10.8 x 32.7 x 19.5 mm, Schnittstelle=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Reflexionslichtschranke, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=Laser Rotlicht, Lichtfleckgröße=Ø 5 mm bei 3 m, Reichweite=0...10 m, Anschluss=Kabel, 2.00 m, PVC, Gehäusematerial=PC PBT, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CE, cULus, CDRH, EAC, WEEE