Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor 5K NO/NC 20-300mm M8

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor 5K NO/NC 20-300mm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS01JK

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568871

Hersteller Artikelnummer

BOS01JK

Hersteller Typ

BOS 5K-PU-LH12-S75

Hersteller Artikel Nr.:

BOS01JK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

10.8 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

19.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365019

Lichttaster mit Hintergrundausblendung gewährleisten eine zuverlässige Erkennung unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material.Ihre Tastweise ist auch bei verschiedenen Remissionsgraden nahezu konstant. Baureihe=5K, Abmessung=10.8 x 43.5 x 19.5 mm, Schnittstelle=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Lichttaster, Triangulation, Optische Besonderheit=Hintergrundausblendung, Strahlcharakteristik=Fokus typisch bei 260 mm, Lichtart=Laser Rotlicht, Lichtfleckgröße=0.2 x 0.3 mm im Fokus, Reichweite=20...300 mm, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=PC PBT, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=CE, cULus, CDRH, WEEE