Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor 6K Empf NO/NCC 0-18m M8

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor 6K Empf NO/NCC 0-18m M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS01LU

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568896

Hersteller Artikelnummer

BOS01LU

Hersteller Typ

BOS 6K-PU-LE10-S49

Hersteller Artikel Nr.:

BOS01LU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

41.5 mm

Länge des Sensors:

21.6 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Mit ihrer hervorragenden Wiederholgenauigkeit sind unsere Einweglichtschranken ideal für Positionieraufgaben. Sie erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Dabei befinden sich Sender und Empfänger in separaten Gehäusen. Hohe Reichweiten stellen kein Problem für die Lichtschranken dar. Sie verfügen über eine große Funktionsreserve und sind sehr verschmutzungsresistent. Baureihe=6K, Abmessung=12 x 41.5 x 21.6 mm, Schnittstelle=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke (Empfänger), Lichtart=Laser Rotlicht, Reichweite=0..18 m, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Gehäusematerial=ABS, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10..30 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE