Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Opt Sensor 6K NO/NC 0-4m M8

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Opt Sensor 6K NO/NC 0-4m M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BOS01M4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120568891

Hersteller Artikelnummer

BOS01M4

Hersteller Typ

BOS 6K-PU-LK10-S75

Hersteller Artikel Nr.:

BOS01M4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

41.5 mm

Länge des Sensors:

21.6 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

4000 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Unsere Reflexionslichtschranke ist durch großzügige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerät plus Reflektor. Große Reflektoren gewährleisten hohe Reichweiten. Die Lichtschranken erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Durch einen Polfilter sind sie auch für die Detektion glänzender Objekte geeignet. Baureihe=6K, Abmessung=12 x 41.5 x 21.6 mm, Schnittstelle=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Eingangsfunktion=gleiche Funktion wie TasteTastensperre ein/aus, Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Reflexionslichtschranke, Optische Besonderheit=Koaxiale Optik, Strahlcharakteristik=kollimiert, Lichtart=Laser Rotlicht, Lichtfleckgröße=Ø 2 mm bei 2.5 m, Reichweite=0..4 m, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=ABS, Aktive Fläche, Material=PMMA, Betriebsspannung Ub=10..30 VDC, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE